MILWAUKEE Set Mata Bor Karbida

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Impact RatedYes
Shank Hex Size (inch)1/4
Sub BrandSHOCKWAVE(TM)
Shank Type - MachiningHex
Shank Diameter (inch)1/4
Measurement SystemFractional Inch
Decimal Equivalent0.1562, 0.1875, 0.25, 0.3125, 0.375
Drill Bit Size (inch)1/4, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32
Finish - MachiningBright (Uncoated)
Material - MachiningCarbide Tipped
Maximum Drilling Depth (inch)4
Number of Cutter Heads4
Overall Length (inch)6
Primary Material ApplicationAll-Purpose

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan