MILWAUKEE Bottle Opener

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
For use withBeverage Bottles
Height (inch)1 13/32
MaterialMetal, Plastic
Width (inch)2 23/64
Length (inch)9 1/2
Package Quantity1
ColorRed/Black

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan