PROTO 3/4inch Dr. Impact Socket Bit

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Drive TypeImpact
Impact RatedYes
LockingYes
Tip StyleHex
Bit Length (inch)2.515625
MaterialAlloy Steel
Drive Size (inch)3/4
FinishBlack Oxide
Measurement TypeSAE
Overall Length (inch)5 13/64
Socket DepthStandard
Tip Size (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These hex impact socket bits come with a hex bit on one end that fits the hexagonal-shaped indentation in the fastener head.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan