PROTO 2-Way Puller Crossarm

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Length (inch)7
Height (inch)1 15/64
Radius (inch)3 1/2
Rating Capacity (t)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan