PROTO 1inch Dr. Socket

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Drive TypeHand
Socket Shape12-Point
MaterialAlloy Steel
FinishSatin
Socket DepthStandard
Drive Size (inch)1
Measurement TypeMetric
Number of Points12
StandardsAS954E S3.8.1, ASME B107.5M

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 1" drive metric sockets have a one-inch square drive that's compatible with drive tools of the same size. They come in metric sizes that are measured in millimeters to fit fasteners with a metric size head.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan