MILWAUKEE 1inch Dr. Deep Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Socket Size (inch)1 1/4
Drive TypeImpact
Compatible Fastener TypeAdapters, Wrenches
Impact RatedYes
Socket Length (inch)3 35/64
Bolt Clearance (inch)1 11/16
Drive Size (inch)1
FinishBlack Phosphate
MaterialSteel
Measurement TypeSAE
Non-MagneticYes
Socket DepthDeep
Socket Shape6-Point

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan