PROTO 1/2inch Dr. Socket

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp789.900
Spesifikasi
Socket Size (mm)16
Drive TypeHand
Socket Shape12-Point
MaterialAlloy Steel
FinishChrome
Drive Size (inch)1/2
Measurement TypeMetric
Number of Points12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 1/2" drive metric sockets have a one-half inch square drive that's compatible with drive tools of the same size. They come in metric sizes that are measured in millimeters to fit fasteners with a metric size head.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan