PROTO 1/2inch Dr. Impact Socket Bit

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Drive TypeImpact
Impact RatedYes
LockingYes
Tip StyleHex
Bit Length (inch)1.75
MaterialAlloy Steel
Drive Size (inch)1/2
FinishBlack Oxide
Measurement TypeSAE
Overall Length (inch)3 1/4
Socket DepthStandard
StandardsSAE AS4984A
Tip Size (inch)3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These hex impact socket bits come with a hex bit on one end that fits the hexagonal-shaped indentation in the fastener head.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan