Arashi Washing Machine

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Power (W)200
Voltage (V)220
Capacity (kg)4.5
ModeDry (Pengeringan) & Wash (Cuci)
Dimensions (mm)400x380x650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Sistem perlindungan terhadap panas berlebih.
2. ECO Friendly.
3. Hemat air dan hemat energi
4. Material body terbuat dari plastik berkualitas , bebas dari karat
5. Pencucian dapat dilakukan secara bersamaan dan jadi lebih cepat
6. Tingkat Kebisingan rendah
7. Kapasitas beban Max : 4.5 kg
8. Pemakaian daya : 200W / 220V / 50Hz
9. Mudah digunakan, hemat ruang
10. Cocok untuk mencuci pakaian Bayi & Anak Kos
11. Bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI)
12. Bergaransi Motor 1 Tahun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan