Arashi Air Purifier (Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Coverage Area (m²)25-30
Noise (dBA)< 55
Lamp TypeUV-C
Dimensions (cm)41x29.5x16.5
Cable Length (m)1.5
Power (W)56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Praktis dan dapat dibawa ke mana saja & hemat daya
2. Melalui 4 tahapan Filtrasi
a. Pre-filter, menyaring partikel-partikel besar seperti rambut, debu berpartikel besar ataupun bulu hewan
b. Hepa H13 Filter, menyaring partikel yang berada di udara hingga 0.3 micron (99,9%)
c. Activated Carbon, mampu menghilangkan aroma tidak sedap dan menyerap zat berbahaya seperti formaldehydes dan benzenes.
d. UV-C Lamp, mampu membunuh virus dan bakteri dalam udara
3. Lampu UV-C dipasang di dalam unit (tidak kasat mata), serta tidak mengeluarkan bau, sehingga aman digunakan kapan pun dan dimana pun
4. Mengunakan sistem Touch Panel yang futuristik dan User Friendly
5. Filter yang berukuran 70% dari produk sehingga filtrasi udara lebih maksimal.
6. Terdapat 3 mode Kecepatan Angin dan Mode Sleep
7. Terdapat mode Timer dengan pilihan waktu 2/4/8 jam
8. Terdapat fungsi Child Lock untuk melindungi buah hati Anda dari risiko yang membahayakan mereka
9. Dengan mengunakan Arashi Air Purifer, kita dapat menciptakan lingkungan keluarga ataupun kerja yang terbebas dari polutan dan virus
10. Cocok digunakan di rumah, salon, sekolah, kantor, rumah sakit, perhotelan, dll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan