Arashi Portable Air Purifier (Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Coverage Area (m²)10-15
Noise (dBA)55
Lamp TypeUV-A
Dimensions (cm)Ø16x24.7
Cable Length (m)1.5
Power (W)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Praktis, dapat dibawa ke mana saja & hemat daya
2. Melalui 3 tahapan Filtrasi Udara
a. Pre-filter , menyaring partikel-partikel besar seperti rambut, debu dengan partikel besar ataupun bulu hewan
b. Hepa H13 Filter , menyaring partikel yang berada di udara hingga 0.3 micron (99,9%)
c. Activated Carbon , mampu menghilangkan aroma tidak sedap dan menyerap zat berbahaya seperti formaldehydes dan benzenes
3. Menggunakan sinar lampu UVA sehingga tidak berbahaya bagi mahkluk hidup
4. Mengunakan sistem Touch Panel yang futuristik dan User Friendly
5. Terdapat 3 mode Kecepatan Angin dan Mode Sleep
6. Terdapat wadah untuk aromatheraphy, sehingga selain membersihkan udara, Arashi Portable Air Purifer juga dapat memberikan efek relaksasi bagi penggunanya.
7. Terdapat mode Timer dengan pilihan waktu 2/4/8 jam
8. Dengan mengunakan Arashi Portable Air Purifer, kita dapat menciptakan lingkungan sekitar kita yang terbebas dari polutan.
9. Cocok digunakan di kamar tidur, ruang tamu dan kantor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan