Arashi Water Dispenser Multifunction (Galon Bawah)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Power (W)600
MaterialPP, ABS, Mirror
TypeBottom Gallon
Cable Length (m)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Dispenser Elektrik yang Multifungsi dan efisien karena terdapat 3 Fungsi Pengatur Suhu : Normal, Hangat, dan Panas
2. Bodi Dalam berkualitas PP dan ABS
3. Bodi Luar berkualitas PP, ABS, dan Kaca
4. Tersedia LCD untuk Indikator Suhu (10 - 100 °C)
5. Dilengkapi Layar Sentuh dan Remote Control
6. Cocok digunakan di Rumah, Perkantoran, Restoran, Hotel, dan Kafe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait