Sebelum PPN:
Rp219.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisau & Gunting Bahan : SS 3Cr13
Pengasah Pisau Bahan : Baja Wolfram
Gagang Pisau & Gunting Bahan : PP & Thermoplastic

Dimensi Produk:
*Cleaver Knife = 32.5 x 5 x 2.3 cm
*Chef Knife = 31.5 x 4.3 x 2.3 cm
*Santoku Knife = 31.5 x 4 x 2.3 cm
*Utility Knife = 23 x 2 x1.8 cm
*Scissors = 20 x 8.5 x 1.3 cm
*Knife Sharpener = 6 x 7 x 2.5 cm
Fitur
1. Praktis & mudah dibawa kemana saja
2. Pisau berbahan Stainless Steel 3Cr13
3. Gagang berbahan PP dan Thermoplastic (Anti slip) sehingga nyaman di genggam
4. Edge Retention yang tinggi (lebih tahan aus)
5. Pisau didesain dengan bentuk Diamond (berlian) yang tampak elegan
6. Dilengkapi berbagai macam jenis pisau, gunting yang kuat, tajam & pengasah pisau untuk memudahkan proses memasak
7. Sangat cocok digunakan di rumah dan restoran

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan