Loncin Pump Submersible (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Vendor Type (mmxm)TPV 36x6 + LC170F
Pump Exhaust Diameter (mm)80
Fuel TypeGasoline
Max Discharge Height (m)18
Engine StartRecoil
Fuel Consumption Hourly Average Usage (L/hour)1.58
Dimension (LxWxH) (mm)425x375x395
Engine Speed (rpm)3600
Fuel Tank Capacity (kg)3
Size (mmxm)36x6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Summersible TPV 36 x 6 with Engine Loncin LC170F + Frame merupakan pompa yang berkualitas sangat baik, dan memiliki selang yang fleksible dan tidak mudah patah. Produk ini menggunakan Engine Loncin seri LC170F (212cc) yang sangat tangguh, mampu bekerja dengan maksimal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan