No-Mar Plastic Taper & Flush Gauge

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Height (mm)1-10
Height Graduation (mm)1
Gap (mm)1-13
Gap Graduation (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
#15602 No-Mar Plastic Taper (1-13mm) & Flush (1-10, 1mm) Gage / Gauge
For measuring height variations and gaps
Height: 1-10mm, Graduation 1mm
Gap: 1-13mm, Graduation 0.5mm
Certified & Serialized to ±5%
Production Tool Co

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan