Superform Hand Stacker Manual Winch (Forklift Stacker Manual)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)500
Min. Mast Height (mm)90
Fork Length (mm)1000
Fork Width (mm)70
Overall Fork Width (mm)160-690
Force Req. for Max. Load (kg)12.2
Ground Clearance (mm)18
Lifting Height Per Stroke (mm)22
Load Centre (mm)500
Load Wheel (mm)ø80x47
Maximum Fork Height (mm)1560
Overall Height (mm)2030
Overall Length (mm)1235
Overall Width (mm)725
Radius of Gyration (Outside) (mm)1075
Steering Wheel (mm)ø150x40
TypeManual Winch Stacker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait