Spesifikasi
| Color | Black |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Penampilan sepatu ini Nampak kokoh dan tangguh dengan material Black split barton leather pada bagian atas, K308 Dacron High Density Mesh Lining, Nitrile Rubber (NBR) outsole. Dilengkapi dengan fitur anti slip dan pengaman Steel Toe Cap yang terbuat dari baja yang melindungi jari kaki Anda dari resiko kejatuhan beban sebesar 200 Joules atau setara beban 20Kg yang dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Juga sudah dilengkapi dengan Composite Midplate yang ringan namun mampu melindungi telapak kaki Anda dari resiko tusukan paku dan benda tajam lainnya.
Dapat digunakan dalam jangka waktu lama dan tidak mengakibatkan cepat lelah pada kaki Anda karena sudah disematkan teknologi shock absorber pada sole terluar.
Sol terluarnya mampu melindungi telapak kaki dari resiko menginjak benda panas hingga 300 derajat Celsius. Selain itu Sol NBR tahan terhadap minyak dan kebanyakan bahan kimia pada umumnya.
Sangat cocok untuk digunakan bagi Anda yang bekerja di bidang industri metal, logistik, konstruksi, hotel/restoran, lapangan ataupun Anda yang bekerja dilingkungan yang licin karena sepatu sudah dilengkapi fitur Anti Slip Outsole. Sepatu ini juga cocok untuk para pengendara motor agar terlindung dari resiko terlindas ban kendaraan lain.
Sepatu ini tersedia dalam berbagai ukuran nomer 37-47 (standar ukuran Eropa)
Sepatu ini telah memenuhi uji tes SNI 7079-2009 dan EN ISO 20345:2011
Dapat digunakan dalam jangka waktu lama dan tidak mengakibatkan cepat lelah pada kaki Anda karena sudah disematkan teknologi shock absorber pada sole terluar.
Sol terluarnya mampu melindungi telapak kaki dari resiko menginjak benda panas hingga 300 derajat Celsius. Selain itu Sol NBR tahan terhadap minyak dan kebanyakan bahan kimia pada umumnya.
Sangat cocok untuk digunakan bagi Anda yang bekerja di bidang industri metal, logistik, konstruksi, hotel/restoran, lapangan ataupun Anda yang bekerja dilingkungan yang licin karena sepatu sudah dilengkapi fitur Anti Slip Outsole. Sepatu ini juga cocok untuk para pengendara motor agar terlindung dari resiko terlindas ban kendaraan lain.
Sepatu ini tersedia dalam berbagai ukuran nomer 37-47 (standar ukuran Eropa)
Sepatu ini telah memenuhi uji tes SNI 7079-2009 dan EN ISO 20345:2011
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Khusus/Sepatu%20Safety%20Tahan%20Panas/Eurostat%20Heat%20Resistant%20Safety%20Boots%20Giraffe%20(Sepatu%20Safety%20Pemadam)/o8P107201872-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
