Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Outsole | Polyurethane |
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Penampilan sepatu ini terlihat tangguh dengan material Black spilt barton leather, mesh lining, PU Midsole & outsole. Dilengkapi dengan fitur anti slip dan pengaman Steel Toe Cap yang terbuat dari baja yang melindungi jari kaki Anda dari resiko kejatuhan beban sebesar 200 Joules atau setara beban 20Kg yang dijatuhkan dari ketinggian 1 meter.
Dapat digunakan dalam jangka waktu lama dan tidak mengakibatkan cepat lelah pada kaki Anda karena sudah disematkan shock absorber pada sole terluar.
Tahan terhadap minyak dan bahan kimia lainnya.
Sangat cocok untuk digunakan bagi Anda yang bekerja di bidang industri logistik, hotel/restoran, lapangan ataupun Anda yang bekerja dilingkungan yang licin karena sepatu sudah dilengkapi fitur Anti Slip Outsole. Sepatu ini juga cocok untuk para pengendara motor agar terlindung dari terlindas ban kendaraan lain.
Sepatu ini tersedia dalam berbagai ukuran nomer 36-47 (standar ukuran Eropa)
Sepatu ini telah memenuhi uji tes SNI 7079-2009 dan EN ISO 20345:2011
*Fitur sama dengan Rupple Fox, bedanya hanya pada tambahan fitur composite midplate (fitur anti paku) pada rupple fox.
Dapat digunakan dalam jangka waktu lama dan tidak mengakibatkan cepat lelah pada kaki Anda karena sudah disematkan shock absorber pada sole terluar.
Tahan terhadap minyak dan bahan kimia lainnya.
Sangat cocok untuk digunakan bagi Anda yang bekerja di bidang industri logistik, hotel/restoran, lapangan ataupun Anda yang bekerja dilingkungan yang licin karena sepatu sudah dilengkapi fitur Anti Slip Outsole. Sepatu ini juga cocok untuk para pengendara motor agar terlindung dari terlindas ban kendaraan lain.
Sepatu ini tersedia dalam berbagai ukuran nomer 36-47 (standar ukuran Eropa)
Sepatu ini telah memenuhi uji tes SNI 7079-2009 dan EN ISO 20345:2011
*Fitur sama dengan Rupple Fox, bedanya hanya pada tambahan fitur composite midplate (fitur anti paku) pada rupple fox.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/Eurostat%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Ruppel%20Fox%20Basic%20(Sepatu%20Proyek)/n8P107201836-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
