MultiPro Tube Brush with Thread (Mata Bor Sikat Pipa)

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
Part Number5.TBT.CS0.TWN
Size (mm)170x50
Shank Size (inch)1/2
MaterialSteel
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For smaller jobs. Cleaning dirt, rust, scale, and paint. Plating and welding operations.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan