CUMET Cutting Wheel Metal T1-Railway 3 Nets (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp96.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Diameter (mm)355
Bore Diameter (mm)25.4
Grinding Eye Thickness (mm)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Batu Gerinda Metal cutting wheel 355x3.5x25.4 Railway
Fitur
- Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi
- Mudah dan cepat memotong
- Tingkat keamanan tinggi
- Cocok untuk material Besi
- Performa tinggi dan tahan lembab sehingga memperlambat kegagalan kinerja
- Tersedia dengan kualitas yang sangat baik
* Railway Untuk Pemotongan Rel Kereta Api

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan