Concept Smoke System Air Trace S MK2

Sebelum PPN:
Rp179.999.900
Spesifikasi
Tank capacity (mL)110
Dimensions (WxDxH) (cm)6.5x44.5x11
Smoke Output (m³/minute)2.8
Fluid Consumption (ml/minute)2
MaterialStainless steel (exterior)
Power Consumption (W)65-75
Smoke Run Time Battery Life (minute)High output (10-12), Low Output (15-20), Main Adaption Kit (60)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CONCEPT Air Trace, Smoke Test, untuk melihat aliran udara (pattern flow) secara visual, menghasilkan asap dengan tingkat kepekatan yang sangat stabil dan konsisten.
Fitur
- Visualisasi aliran udara bisa dilihat seketika, ruangan tidak perlu dalam kabut tebal.
- Cairan smoke fluid aman untuk digunakan di area steril.
- Kecil, ringan, dan mudah untuk digunakan.
- Waktu pengoperasian:
Dengan Baterai, 10-15 menit.
Dengan opsional Main Adapter Kit, 60 menit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan