Spesifikasi
| Color | Clear |
|---|---|
| Size (L) | 0.8 |
| Finish | Clear, shiny, not yellow |
| Density (g/mL) | 0.95-1.05 |
| Thickness per Coat (µm) | DFT 15-25 (by spray) |
| Application Method | By spray-gun |
| Drying Time (minute) | Touch dry : ±10-30 at 30 °C; Hard dry : Ca. ± one night at 30 °C |
| Mixing Ratio | - 456.224.00 (Diamond) : 4 |
| Remarks | Handle with care. Stir well before used |
| Spraying Interval (minute) | 10-15 |
| Theoretical Dispersion (m²/L) | Diamond: 22-36 (per layer); Crystal: 18-31 (per layer) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
I. DESKRIPSI PRODUK
SEIV Metalux Premium Quality Varnish adalah cat finishing 2K (base + hardener) berbahan
dasar polyurethane. Memiliki karakteristik lapisan film dengan kilap yang tinggi, tidak
menguning, tidak mudah tergores, daya rekat yang sangat baik dan memiliki daya tahan
terhadap cuaca yang sangat baik. SEIV Metalux Premium Quality Varnish sangat sesuai dan
mudah diaplikasikan sebagai finish coat untuk melindungi permukaan dan memberikan
tampilan kilap tinggi.
II. ANJURAN PENGGUNAAN
Cocok untuk varnish cat otomotif (auto-refinish) dan cat furniture. Sangat dianjurkan untuk
aplikasi eksterior.
III. SUBSTRATE
Aplikasi di otomotif, besi, kayu, furniture, plastik, dll.
SEIV Metalux Premium Quality Varnish adalah cat finishing 2K (base + hardener) berbahan
dasar polyurethane. Memiliki karakteristik lapisan film dengan kilap yang tinggi, tidak
menguning, tidak mudah tergores, daya rekat yang sangat baik dan memiliki daya tahan
terhadap cuaca yang sangat baik. SEIV Metalux Premium Quality Varnish sangat sesuai dan
mudah diaplikasikan sebagai finish coat untuk melindungi permukaan dan memberikan
tampilan kilap tinggi.
II. ANJURAN PENGGUNAAN
Cocok untuk varnish cat otomotif (auto-refinish) dan cat furniture. Sangat dianjurkan untuk
aplikasi eksterior.
III. SUBSTRATE
Aplikasi di otomotif, besi, kayu, furniture, plastik, dll.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
