Spesifikasi
| Size (L) | 1 |
|---|---|
| Finish | Doff |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
AUTO REFINISH Cat Otomotif
SEIV Auto Refinish is cat akhir berbahan dasar nitrocellulose yang memiliki tampilan gloss atau doff. SEIV Auto Refinish memiliki daya rekat yang baik dan cepat kering.II. ANJURAN PENGGUNAAN
Dapat digunakan untuk aplikasi proteksi, dekoratif dan automotif, baik interior dan eksterior. Cocok untuk permukaan baru maupun pengecatan ulang.
PERMUKAAN
Aplikasi logam/besi, kayu, dan plastik
PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI
PERSIAPAN PERMUKAAN
Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak, dll. Bersihkan permukaan dengan material amplas yang dianjurkan sebelum aplikasi. Partikel debu yang dihasilkan harus dihilang.
SEIV Auto Refinish is cat akhir berbahan dasar nitrocellulose yang memiliki tampilan gloss atau doff. SEIV Auto Refinish memiliki daya rekat yang baik dan cepat kering.II. ANJURAN PENGGUNAAN
Dapat digunakan untuk aplikasi proteksi, dekoratif dan automotif, baik interior dan eksterior. Cocok untuk permukaan baru maupun pengecatan ulang.
PERMUKAAN
Aplikasi logam/besi, kayu, dan plastik
PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI
PERSIAPAN PERMUKAAN
Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak, dll. Bersihkan permukaan dengan material amplas yang dianjurkan sebelum aplikasi. Partikel debu yang dihasilkan harus dihilang.
Fitur
A. GLOSS1. Tampilan kilap yang tinggi
2. Cepat kering
3. Memiliki daya tutup yang baik
B. MATT/DOFF
1. Tampilan matt
2. Cepat kering
3. Memiliki daya tutup yang baik
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
