Seiv Paint Chemstone Clear Gloss (Pelapis Batu Alam)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Size (L)1
Theoretical Dispersion (m²)10-15 (1liter/1 layer (depending on the nature and type of the coated object))
Coating Time (minute)30
Application MethodBrush, Roll
Mix Ratio1 component; SEIV Thinner Cat & Dog; Maximum 50%, black color without dilution
Dry Time (minute)Touch dry (temperature 30°C) 15-20; Hard dry (temperature 30°C) 20-30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SEIV Chemstone Clear (Pelapis batu alam) adalah cat pelapis batu alam yang terbuat dari bahan acrylic solvent base. SEIV Chemstone Clear memberikan perlindungan maksimal pada batu alam dengan daya rekat yang baik, mencegah timbulnya lumut, jamur dan dapat menolak air serta tahan terhadap cuaca.

ANJURAN PENGGUNAAN :
Cocok untuk aplikasi eksterior & interior. Cat ini bisa diaplikasikan tembok bata, beton, plesteran semen & batu alam (batu candi,batu palimanan,dan lain-lain).

PROSES APLIKASI

1. Permukaan dibersihkan
2. Permukaan di aplikasi
3. Hasil aplikasi




PERSIAPAN PERMUKAAN & APLIKASI :
1. Bersihkan permukaan batu alam dari jamur , lumut, debu, minyak atau kotoran lainnya, biarkan kering.
2. Aduk cat tanpa pengenceran (dapat diencerkan dengan pelarut SEIV Thinner Cat & Dog maksimal 50% hingga rata, kecuali hitam tanpa pengenceran)
3. Aplikasi dengan kuas secara merata pada permukaan batu alam, biarkan kering (± 30 menit).
4. Lapiskan sekali lagi untuk lapis kedua,biarkan kering

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan