Mikrotik QSFP+ Module

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Product CodeQ+85MP01D
Connector1x12 MTP/MPO
Data Rate40Gbps
Distance150m
formatQSFP+
Wavelength (nm)850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an optical module with MTP/MPO connector for 12-fiber array that requires Female-Female Type-B polarity MTP/MPO optical cable, which offers 4 independent full-duplex channels with up to 10 Gbps per channel bandwidth and aggregate bandwidth of 40 Gbps.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan