HARDEN Cut Off Saw

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Power (W)2700
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cut Off Saw
*FCC approved
*Voltage:110V/220V
*Frequency:60Hz
*Rated power: 2700W
*Blade size:355x25.4mm
*No-load speed: 3900rpm
*Max cutting capacity:
Solid steel pipe:58mm
Hollow steel pipe:110mm
Rectangle: 110*130mm
*With 1pc 355mm cutting disc
*Packed by carton box       
*Accessories contain:     
1pc wrench
1couple carbon brush
1pc user manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan