HARDEN Circular Saw

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp2.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*FCC approved
*Voltage:110V/220V
*Frequency:60Hz
*Rated power:1250W
*No-load speed:6000rpm
*Blade diameter:185x22.2mm
*Cutting capacity:
45 degree:32mm
90 degree:58mm
*Adjustable cutting depth
*Adjustable bevel cutting
*Packed by color box       
*Accessories contain:
1pc ruler
1pc wrench
1couple carbon brush
1pc user manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan