HARDEN Marble Cutter

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Power (W)1250
Size (mm)115
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Voltage: 220-240V / 110V
* Frequency: 50/60HZ
* Rated power: 1250W
* No-load speed: 12500rpm
* Diameter of blade: 110x20mm
* Max cutting capacity: 35mm
* Adjustable cutting depth
* Accessories container:
1pc user manual
1pc wrench
1couple carbon brush
* Packed by color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan