HARDEN Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)

Sebelum PPN:
Rp689.900 - Rp779.900
Spesifikasi
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Voltage: 220V-240V / 110V
* Frequency: 50/60HZ
* Rated power: 750W
* No-load speed: 11000r/min
* Max disc diameter: 100mm
* Spindle thread M10
* Accessories container: 1pc side handle
1pc disc guard, 1pc wrench, 1couple carbon brush
* Packed by color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan