HARDEN Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Power (W)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*FCC approved
*Voltage:110V/220V
*Frequency:60Hz
*Rated power: 800W
*No-load Speed: 1180rpm
*Impact rate:0-4600rpm
*Impact energy: 3J

*Max in wood:30mm
*Max in concrete: 26mm
*Max in steel:13mm

*SDS plus chuck system
*Packed by BMC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan