HARDEN Impact Drill

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Power (W)710

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*CE approved
*Voltage:220v-240v
*Frequency:50/60Hz
*Rated power: 710W
*No-load Speed: 0-2800rpm
*Impact Rated: 0-4800/min
*Chuck: 0.8-13mm
*Max in wood: 25mm
*Max in steel: 13mm
*Max in concrete:16mm
*Packed by color box
*Accessories contain:
1pc side handle
1pc 13mm key chuck
1pc depth guage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan