HARDEN Digital Clamp Multimeter (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Power (mA)200
Voltage (V)200/600
L (mm)250
H (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Auto Polarity
• 3 1/2 Digits LCD, Max display 1999
• Backlit Large LCD display
• Low Battery indication
• Overload protection
• Data-hold mode
• Auto power off
• Specifications
DC Voltage: 200m/2/20/200/300V
AC Voltage: 200/600V
DC Current: 200μ/2m/20m/200mA
AC Current: 220uA-200mA (lead test)
AC Current: 2/20/200/1000A (clmap test)
Resistance: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Continuity Test
Diode Test
• Battery : 3x1.5AA Alkaline batteries included
• Test lead: plug black & red
• CE approved

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan