HARDEN Multifunction Crimp Stripper

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Size (mm)0.6-2.0
L (mm)190
W (mm)59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Using high-quality chrome vanadium steel, novel appearance
* Crimping insulated terminals and bare terminals, fast and efficient

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan