HARDEN Automatic Wire Stripper

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
L (mm)205
W1 (mm)45
W2 (mm)45
H (mm)25
Range (mm²)0.2-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Clamp body made of zinc alloy
* Clamp made of chrome molybdenum steel, hardness 55-60
* Parameters information (0.2-6MM2 / 24-10AWG)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan