HARDEN Magnet Pickup (Alat Pengambil Magnetik)

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Size (mm)135-640
L (mm)640
H (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Telescopic Magnetic Pickup
* Pen type handle with pocket clip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan