HARDEN Gergaji Tangan

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Size (inch)16
L1 (mm)495
L2 (mm)335
L3 (mm)400
W (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Made of #65 Mn steel, heat treated
* Saw teeth hardness >Hrc53, hardened and sharp
* Two sides grinding tooth, sharp and more quickly remove the chip
* Soft feeling TPR handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan