HARDEN Staples Type 53

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
L (mm)11.3
W2 (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Carbon Steel
* Surface galvanized
* Use with #620802

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan