HARDEN Paint Roller Cover (Refill Kuas Roll)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp50.900
Spesifikasi
Size (mm)100
L (mm)100
W (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Polyester & Acrylic material
* 12mm Roller height
* Convenient and fast change the roller cover

Ulasan Produk