HARDEN Paint Roller

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Size (mm)100
L (mm)425
W (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Polyester & Acrylic material
* 12mm Roller height
* 5.8mm Dia of central shank
* 400mm length frame
* TPR double color soft handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan