HARDEN Flat Chisel TPR Handle

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Size (mm)19x250
L1 (mm)250
L2 (mm)115
W (mm)21.5
H (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Manufactured from quality Chrome Vanadium, tempered and heated
* Powder painted surface for rust resisting
* Suitable for the field of construction, decoration etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan