HARDEN Mini Bench Vice

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Size (mm)50
L (mm)32
H1 (mm)30
H2 (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Made from cast steel
*Clamp width: 50mm
*Calmp length: 32mm
*Packed by color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait