HARDEN Splitting Maul Fiberglass Handle

Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
Size (g)500
L (mm)260
W (mm)160
ØD (mm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Chipping Hammer
* Forged fine steel
* For rust clearing in pipeline surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan