HARDEN Claw Hammer Oak Wood Handle (Martil / Palu Kambing)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Size (kg)0.5
L (mm)330
W (mm)130
ØD (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Forged fine grain steel head hardened. HRC>48
* Fully ground face and cheeks
* High quality oak wood handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan