HARDEN Digital Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp659.900
Spesifikasi
Size (mm)150
L (mm)235
W1 (mm)77
W2 (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Made of stainless steel
* Super extra high LCD display, powered by battery, metric and inch interchangeable
* Caliper for measuring inner diameter, diameter, with depth and step function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan