HARDEN Bavel Protractor

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Size (mm)90x150
L (mm)197
H (mm)52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* High quality stainless steel, hardness no less than HRC30
* Metric scale, 180 degree swiveled
* Embossed graduation for easy reading and durability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan