HARDEN Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)

Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
Size (inch)8
L (mm)185
H (mm)10.3
W1 (mm)25.3
W2 (mm)58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Made of high carbon steel
* Hard, durable and sharp
* Fine polish and durable
* Two colors anti-slip PP handle with spring

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan