HARDEN 3/4inch Torque Wrench

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Size (inch)3/4
L (mm)820
Torque Range (N m)100 to 550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* ±3% tolerance
* 24Teeth Cr-Mo ratchet drive head
* Nylon handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan