Get Star OTC 350A Torch (Stang Las MIG)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Compatible forMIG Torch OTC Type
CoolingGas Cooled
Duty Cycle 60%350Amp CO², 300 Amp MIX
Wire Size (mm)Φ1.0-1.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A. Gas nozzle Ф16mm
B. Contact tip Ф1.0mmE-CU/M6x40mm
C. Steel Liner 1.0-1.2mm 3M
1. Gasket
2. Gas diffuser
3. Insulator
4. O-Ring 8×1.5
5. Tip holder
6. Conductor tube 55°
7. Swan neck 55°
8. Switch,OMRON
9. Trigger
10. Trigger spring
11. Handle
12. Front spring cable support
13. Cable assembly 3m
14. Back spring cable support
15. Back handle
16. Screw M4×6
17. Gun plug nut
18. OTC Gun plug
19. O-Ring 3.15×1.8
20. O-Ring 4×1.8
21. Nut

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan