Wintech MB15AK Welding Torch (Stang Las MIG)

Sebelum PPN:
Rp879.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Compatible forMIG Torch Binzel Type
Wire Size (mm)Φ0.6-1.0
CoolingGas Cooled
Duty Cycle 60%180Amp CO², 150 Amp MIX

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1. Gas nozzle Ф12mm
2. Contact tip Ф0.8mmE-CU/M6x26mm
3. Torch head 15 with fitting
3.1 Gas diffuser 15AK
3.2 Spring 15AK
4. Hexagonal fitting
5. Plastic Body
6. MIG handle Blue/Grip
7. Trigger
8. Screw M3x10
9. Joint for 15
10. Coaxial cable 3m
11. Housing for handle
12. Back box
13. Screw M4x6
14. Adaptor nut
15. Euro central adaptor body/air cooling
16. Liner nut
17. Brass terminalФ2.0x4.0mm/0.35m
18. Teflon linerФ4.0x1.5mm/3m/Blue
19. Blue linerФ0.6-0.8mm/3m
20. Spanner for MIG torches

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait