Get Star Gas Lens Body 45V26 (Kolet Las)

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Collect Body (mm)2.4
Length (mm)50
Part NumberNEP-TIG-AP-40017

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
WP-17/18/26 Welding Collet Body gas lens

Welding Collet Body gas lens for WP-17/18/26 TIG Torch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan